Gancho de sujeción rectificado M12, Tipo: 8

Número de artículo: 370073 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannhaken geschliffen M12, Typ: 8
Diámetro del collar D 25 mm
Rosca M M12
Tipo de producto Gancho de sujeción
Longitud del cuerpo base L3 50 mm
Altura del cuerpo base H3 29 mm
Altura sobre el borde superior de la mesa min. h1 39 mm
Par máx. 49 Nm
Fuerza de sujeción máx. F 18,5 kN
Con tornillo / rosca sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370073 8
EAN / GTIN 2050001962010
Número del fabricante K0014.312150
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.