Tensores autocentrantes, Anchura: 75mm

Número de artículo: 363300 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    401,54 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    334,62 € / 1 Unidad
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Altura H 46 mm
Anchura 75 mm
Medida de referencia 52 mm
Par de apriete máximo 75 Nm
Fuerza de apriete máxima 22 kN
Código de colores HOLEX ZS 75
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Número del fabricante 363300 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Completamente nitrurado por plasma y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.
  • Con interfaz de automatización.
  • Incluye perforaciones para el sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y EROWA ITS148 (solo n.° 363300 75) mediante placa intermedia.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.° 363310363324.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas del husillo.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.° 656050, vaso n.° 642229 12 (para tamaño 75), n.° 642229 13 (para tamaño 120), bridas de sujeción n.° 363081 80 y 361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.° 363190, placas adaptadoras n.° 363079, 363080, consola de altura 363085 n.° 363090 (en combinación con n.° 363079), estación de montaje n.° 358595 52/96.

Nota:

Las mordazas de contacto adecuadas n.° 363310 - 363324 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo de sujeción para el montaje en una máquina diseñada para operaciones de fresado.
  • Para sujetar piezas en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Se puede realizar una adaptación a la geometría de la pieza a través de varios diseños y mordazas de fijación.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.

Utilización indebida
  • No utilizar el tensor central para torneado y brochado.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo de sujeción para el montaje en una máquina diseñada para operaciones de fresado.
  • Para sujetar piezas en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Se puede realizar una adaptación a la geometría de la pieza a través de varios diseños y mordazas de fijación.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.

Utilización indebida
  • No utilizar el tensor central para torneado y brochado.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados