Placa adaptadora Xtric, Longitud: 325mm

Número de artículo: 363079 325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric
Longitud 325 mm
Anchura 125 mm
Altura 30 mm
Tipo de producto Placa adaptadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Número del fabricante 363079 325
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para la fijación de todos los instrumentos de sujeción con distancia entre puntos 52 mm y 96 mm, para la adaptación a sistemas de sujeción de punto cero. Incluye 2 taladros ZeroClamp 18M12, distancia entre puntos 200mm. Aluminio anodizado.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.° 363000, 363300 y consola de altura 363090.

Volumen de suministro:

Casquillos de centrado y tornillos de fijación para Xtric tam. 50/80 y 125, tapas de cubierta para perforaciones de posicionamiento de Xtric tam. 125 si se utiliza Xtric tam. 50 u 80.