Consola de altura para tensor autocentrante, Longitud/distancia entre puntos: 170/52

Número de artículo: 363090 170/52
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud/distancia entre puntos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 80 mm
Altura 50 mm
Adecuado para el código de color Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363090 170/52
EAN / GTIN 4067263031536
Número del fabricante 363090 170/52
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para aumentar el tensor autocentrante n.° 363000 y 363300 en máquinas de 5 ejes. El elemento base es siempre la placa adaptadora n.° 363079 y sobre ella se monta la consola de altura con tensor autocentrante.

Volumen de suministro:

Casquillos de centrado, 4 tornillos de fijación cortos para montar el tensor autocentrante en una consola de altura y 4 tornillos de fijación largos para montar el tensor autocentrante en dos consolas de altura.

Nota:

Se pueden utilizar dos consolas de altura una encima de la otra, de modo que se puede aumentar en 100 mm.