Garra intercambiable blanda, Anchura de bocas b: 120Amm

Número de artículo: 363324 120A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    37,63 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    31,36 € / 1 Unidad
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de bocas b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 120 mm
Fuerza de apriete máxima 15 kN
Altura de bocas C 28 mm
Longitud de mordazas l 39 mm
l2 44 mm
Peso 0,4 kg
Material Aluminio
Adecuado para el código de color HOLEX ZS 75
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Número del fabricante 363324 120A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas blandas para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.