Brida de sujeción, Tipo: 80

Número de artículo: 363081 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric; Xtric 50
Anchura B 40 mm
Altura H 12 mm
Longitud L 45 mm
Adecuado para el código de color Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Número del fabricante 363081 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Xtric 50 y 80, n.° 359400 1 y n.° 363300.