Tirantes, para distancia entre puntos: 52mm

Número de artículo: 363190 52
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
622 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para distancia entre puntos (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de centraje D 12k6 mm
Rosca M M8
Par de apriete máximo 35 Nm
Tipo de producto Tirantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 363190 52
EAN / GTIN 4062406398095
Número del fabricante 363190 52
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.° 363000, 363300, consola de automatización n.° 363185 y n.° 363186.

Nota:

Compatible con todos los fabricantes de instrumentos de sujeción con distancia entre puntos 52 mm y 96 mm.