Estación de montaje, para distancia entre puntos: 52/96

Número de artículo: 358595 52/96
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para distancia entre puntos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 125 mm
Anchura 125 mm
Altura 25 mm
Tipo de producto Riel de guía

Identificación y clasificación

Número de artículo 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Número del fabricante 358595 52/96
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La estación de montaje se puede montar en el banco de trabajo con dos tornillos. A través de pernos de sujeción, p. ej., n.° 363190 se pueden colocar instrumentos de sujeción o dispositivo con distancia entre puntos 52/96 u 80 en la estación de montaje y cerrar y desbloquearse mediante un puente lateral. De este modo, está garantizada la sujeción de piezas optimizadas en tiempo y con seguridad en el proceso o el cambio de mordazas de sujeción.
  • Bloqueo y desbloqueo sin herramientas.
  • Reducción de los tiempos de equipamiento.
  • Garantía de la seguridad laboral.
  • Patente solicitada.

Aplicación:

Para montar y desmontar piezas de trabajo en el instrumento de sujeción y para cambiar o girar las mordazas de sujeción.

Idóneo para:

Instrumento de sujeción con calibre de puntas 52/96 y 80, p. ej., Xtric n.° 363000 y n.° 363300.