Brida de sujeción, Tipo: CS0

Número de artículo: 361165 CS0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Anchura B 50 mm
Altura H 16 mm
Longitud L 56 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Número del fabricante 361165 CS0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Guías base n.º 361115.
Xtric 125

Descargas y documentos

De la misma serie "Xpent" Ver todos