Tensor de alta presión CN NC8, Tipo: 90

Número de artículo: 360405 90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NC8
Tipo 90
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 28 kN
Peso 15 kg
Longitud total L 339 mm
Longitud cuerpo base a 283 mm
Anchura de alma B1 −0,05 90 mm
Gama de sujeción b 0 mm - 126 mm
Altura del cuerpo base c −0,02 80 mm
Gama de sujeción d 91 mm - 217 mm
Altura de bocas C 34 mm
Ranura longitudinal l H7 20 mm
m 112 mm
Ranura transversal n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Código de colores para los accesorios adecuados NC8
Número de roscas para el tope de la pieza 3
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Número del fabricante 6921908000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas: Relación óptima gama de sujeción / longitud total. La presión de sujeción deseada se puede preseleccionar sin herramientas: en 11 grados: Anchura de mordaza 90 mm, en 4 grados: Ancho de bocas 125 / 160 / 200 mm. Cuerpo de base especialmente rígido de GJS-60, lados superior e inferior rectificados; precisión de emparejamiento 0,02 mm.
Característica:
¡husillo completamente encapsulado y nitrurado sin mantenimiento!
  • Seguridad de funcionamiento alta.
  • Protección contra virutas optimizada.
  • Gasto de limpieza mínimo.
Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200 mm.

Aplicación:

Uso horizontal o lateral, ya que las superficies laterales están rectificadas con una precisión de -0,05 mm.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 garras escalonadas (¡= estándar!), 1 manivela, 4 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

  • Perno de sujeción n.º 360025 - 25 M10.

Nota:

  • Dimensiones/interfaz de mordaza NC 8 idénticas a Allmatic TC/LC.
  • El NC 8 (n.º 360405) sustituye a los productos LC (n.º 360500) y TC (n.º 360400).
  • Los tamaños 125 MX y 125 LX se suministran con mordazas n.° 361295 125 y n.° 361296 125.
  • ¡No se incluyen taladros frontales para prolongaciones!