Boca escalonada móvil, para ancho de bocas: 125mm

Número de artículo: 361295 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de bocas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Altura h1 19 mm
Longitud de mordazas l 82 mm
Adecuado para el código de color Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Número del fabricante 361295 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Revestido, templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Aplicación:

Para el asiento de mordazas suplementarias n.º 361140-361151.

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

N.º 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, así como Allmatic Titan 1 y Allmatic SC125.

Nota:

Montaje de las mordazas suplementarias por medio de un tornillo M6.