{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de bocas b | 125 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 94 mm | |
| Altura de bocas C | 39,5 mm | |
| Altura h1 | 19 mm | |
| Longitud de mordazas l | 104 mm | |
| Adecuado para el código de color | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
| Número de artículo | 361296 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197912435 | |
| Número del fabricante | 361296 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |