MTE D0.82-1-C.625C-21-B Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3108493
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Longitud total L 206,248 mm
Ejecución del mango Mango cilíndrico
Refrigeración interior sí
Sentido del corte Corte a derecha
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Lubricante refrigerante sí
Serie MILLTHREAD
Tipo de fresa ISO Fresa de roscado
Número de cortes, circunferencial Z 1
Número de plaquitas de corte 1
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3108493
EAN / GTIN 7291075377620
Número del fabricante 3108493
Número L L24090 283

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.82″ ,Longitud total (OAL) 8.12″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.82″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.827″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 8.12″
  • Tipo de mango: Round