Tornillo para calzo, Tipo: 2

Número de artículo: 269013 2
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
330 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M5,0×0,5
Perfil de accionamiento hexágono interior
Longitud nominal L 7 mm
Par de apriete máx. recomendado 5 Nm
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Paso de rosca P 0,5 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca MF
Perforado no

Identificación y clasificación

Número de artículo 269013 2
EAN / GTIN 4062406248291
Número del fabricante 269013 2