{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Contenido | pieza única | |
| Tamaño de rosca d1 | M6 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Tamaño accionamiento | SW4,5 | |
| Longitud nominal L | 9 mm | |
| Par de apriete máx. recomendado | 10 Nm | |
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | sí | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Tipo de rosca | M | |
| Perforado | no |
| Número de artículo | 269013 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406248321 | |
| Número del fabricante | 269013 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |