• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 20mm

Número de artículo: 220353 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Lubricante refrigerante
Longitud total L 48,9 mm
Diámetro del mango DS 14,5 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAH02000185
Forma de asiento Standard
Tamaño del asiento 0200
Longitud vástago LS 23,9 mm
Material de corte HC
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 24,8 mm
Longitud funcional 25 mm
Peso 101 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo D1 20 mm
Clase de tolerancia f9
Diámetro del cuello mín. 19,3 mm
Longitud de filo L1 20 mm
Longitud de cabeza L 25 mm
Longitud funcional L1 25 mm
Tipo de fresa ISO N
Número de cortes activos (circunferencial) 2
Número de cortes activos (lado frontal) 2
Ángulo de hélice 20 grados
Ángulo de perfil 90 grados
Ancho de llave SW 16 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220353 20
EAN / GTIN 4034221132680
Número del fabricante DL20E1002KK2000W90DA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
130
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.