{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 583 | |
| Denominación del fabricante | Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC | |
| Protección de tensión máx. | 500 V | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase | 00 | |
| Categoría, EN 60903 | A; C; Z | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Espesor | 0,5 mm | |
| Código EN 388 | 2121X | |
| Color | rojo | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección eléctrica | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty; Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN 60903 | |
| Material de base | Látex | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Forrado | no | |
| Características | exento de silicona | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 360 mm | |
| Peso total | 72 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094913 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198758303 | |
| Número del fabricante | 058310112X | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |