Par de guantes de electricista 583, 500 V CA, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094913 11
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
583
Denominación del fabricante
Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
Protección de tensión máx.
500 V
Contenido pares
1 par
Clase
00
Categoría, EN 60903
A; C; Z
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Espesor
0,5 mm
Código EN 388
2121X
Color
rojo
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección eléctrica
Talla del guante
11
Intervalo de aplicación
Heavy Duty; Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 60903
Material de base
Látex
Recubrimiento
Sin revestimiento
Forrado
no
Características
exento de silicona
Categoría de protección
III
Longitud total L
360 mm
Peso total
72 g
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094913 11
EAN / GTIN 4008198758310
Número del fabricante 058311112X
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Guante aislante de látex sin silicona para proteger contra riesgos eléctricos y contra los peligros térmicos causados por arcos eléctricos. Flexible y con superficie de agarre estructurada para una gran sensibilidad y agarre.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 500 V, clase 00.