Juego de guantes desechables VersaTouch® 92-200, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094719 9
Establecer precio 100 Unidad (0,15 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herstellerbezeichnung VersaTouch® 92-200
Permeationszeit bei Aceton 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Methanol 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Natriumhydrixid 40%, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 %, Chemikalienschutz <10 min
Chemikalienbeständigkeit J
Inhalt Stück 100 St.
Typ Typ C
Stärke 0,07 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norm EN 374:2016
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt 240 mm
Gewicht gesamt 2,2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094719 9
EAN / GTIN 076490479350
Número del fabricante 92-200/8,5-9
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
VersaTouch® 92-200. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln. Strukturierte Fingerspitzen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript