{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 1,8 m | |
| Consumo de potencia | 600 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Denominación del fabricante | DS 200 Plus | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del orificio de la muela abrasiva | 32 mm | |
| Ancho de la muela abrasiva | 25 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 200 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 2.980 min-1 | |
| Potencia generada | 450 W | |
| Particularidad | con LED | |
| Tipo de producto | Rectificadora doble | |
| Peso total | 17,5 kg |
| Número de artículo | 077530 DS200P | |
| EAN / GTIN | 4061792226029 | |
| Número del fabricante | 604200000 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |