Fresas de alto rendimiento GARANT Softcut: fiables y rentables

La familia de herramientas GARANT Softcut®: adecuada para todas sus aplicaciones.
- Softcut® es sinónimo de geometrías con fuerza de corte reducida, soportes y plaquitas perfectamente adaptados y una alta uniformidad del material de corte.
- Las herramientas Softcut® de GARANT ofrecen una gran versatilidad y garantizan resultados de mecanizado superiores en cada aplicación.
- Versatilidad y rendimiento óptimo en todo tipo de operaciones.

Para obtener unos resultados de mecanizado perfectos
Gama de soportes GARANT:
Los cabezales de corte GARANT se ofrecen con diferentes pasos de diente en un rango de diámetros de 32 mm a 250 mm.
Ajuste:
El comportamiento de corte suave característico de Softcut45 permite obtener acabados superficiales de alta calidad.
Suavidad de funcionamiento:
La fresa plana de alto rendimiento GARANT destaca por su extrema suavidad de funcionamiento, gracias a la perfecta coordinación geométrica entre el soporte y las plaquitas de fresado.
Plaquitas de fresado:
Para todos los materiales habituales se dispone de los conocidos y probados sustratos GARANT Softcut.
Insertos WIPER:
El uso de insertos WIPER permite obtener la máxima calidad de superficie posible.

Acabado con plaquitas reversibles de corte Wiper
Rugosidad superficial reducida al mínimo.
Utilizando una o varias plaquitas de corte reversibles Wiper se puede conseguir una excelente calidad superficial o aumentar considerablemente el avance sin perder calidad.
Las plaquitas de corte reversibles Wiper se montan en los asientos de plaquita ajustables y deben sobresalir aproximadamente 0,05 mm por delante del resto de filos. Si no se dispone de asientos de plaquita ajustables, la plaquita reversible Wiper se montará en el asiento de plaquita que sobresalga más. Debido al saliente, la plaquita reversible Wiper está sometida a mayores cargas, lo que puede provocar vibraciones. Por lo tanto, utilícela solo con profundidades de corte medias y en un número limitado.
1.Secuencia de corte general sin plaquita reversible Wiper
2.Secuencia de corte general con plaquita reversible Wiper
Recomendaciones de uso:
El avance por revolución debe ser de aproximadamente el 60 % del chaflán plano de la plaquita Wiper. (máx.: 80 %) Profundidad de corte ap = 0,5 a 0,8 mm. (Recomendación para la máxima calidad de superficie) Seleccionar herramientas portadoras de mayor diámetro y paso más estrecho. Utilizar lubricantes refrigerantes específicos para materiales M y S.
Vea en un impresionante primer plano las diferentes fresas de la familia GARANT Softcut.
Fresa angular de alto rendimiento GARANT Softcut 90°

Fiable y rentable
- Excelente perpendicularidad en el corte del hombro
- Calidad de superficie convincente
- Adecuado para fresado circular, plunging y ramping
- Geometría optimizada del rompevirutas para el mecanizado de aceros templados
- ( 21 5444 – 21 5453 ST1400 )
- Geometría de superficie altamente positiva para un corte suave en todos los materiales
- Materiales de corte y recubrimientos innovadores de primera calidad.
Ejemplo de aplicación: recorte de una pieza de trabajo, material C45
Technologiedaten:
- vc = 160 m/min
- fz = 0,15 mm
- ap = 6 mm
- ae = 3 mm
- Herramienta: Fresa angular GARANT Softcut® 90° 21 5411 50/7
- Plaquita: GARANT Softcut® 90° 21 5438 ST900
Precisión de 90° en comparación
Resultado de la prueba con ap = 6 mm (altura del hombro 30 mm)
(1) Línea azul: GARANT Softcut® 90° 215438 ST900: desviación de escalón inferior a 0,01 mm
(2) Línea gris: Competidores: desviación de escalón de hasta 0,035 mm

Condiciones de corte recomendadas Fresado de esquinas
Ejemplo: 21 5411 50/7 y rompedor de virutas ST900

Fresa plana de alto rendimiento GARANT Softcut 45°
Productos e información adicional
Aquí, en nuestra eShop, puedes encontrar todos los productos de nuestra gama de fresas Softcut®.
En nuestro GARANT ToolScout encontrará datos de corte para aplicaciones específicas.