GARANT Softcut hoogrendementfrezen – betrouwbaar en winstgevend

De GARANT Softcut®-gereedschapsfamilie – perfect afgestemd op elke toepassing.
Softcut® staat voor geometrieën met gereduceerde snijkrachten, perfect op elkaar afgestemde houders en wisselplaten en consistente inzet van snijmaterialen. De GARANT Softcut®-gereedschappen zijn veelzijdig inzetbaar en leveren bij elke toepassing optimale verspaningsresultaten.
- veelzijdig inzetbaar
- topprestaties in elke verspaningstoepassing

Voor topprestaties in vlakfrezen
GARANT houderprogramma:
De GARANT -meskoppen worden aangeboden met verschillende tanddelingen in het diameterbereik van 32mm tot 250 mm.
Aanzet:
Het voor Softcut45 karakteristieke zachte snijgedrag maakt het mogelijk om hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten te produceren.
Geluidsarm frezen:
De GARANT hoogrendement-vlakfrees overtuigt door zijn extreme geluidsarme freesgedrag dat gebaseerd is op de geometrisch perfect op elkaar afgestemde houder en freeswisselplaten.
Freeswisselplaten:
De bekende en beproefde GARANT Softcut substraten zijn leverbaar voor alle gangbare materialen.
WIPER-freeswisselplaten:
Dankzij het gebruik van WIPER-freeswisselplaten worden de hoogst mogelijke oppervlaktekwaliteiten bereikt.

Nabewerken met Wiper-wisselplaten
Oppervlakteruwheid tot een minimum beperkt
Bij gebruik van één of meerdere Wiper-wisselplaten kan een uitstekende oppervlaktekwaliteit worden bereikt of kan, bij een gelijkblijvende hoge oppervlaktekwaliteit, de voeding aanzienlijk worden verhoogd.
Wiper-wisselplaten worden in de instelbare plaatzitting gemonteerd en dienen met ca. 0,05mm voor de overige snijkanten te staan. Indien er geen instelbare plaatzittingen beschikbaar zijn wordt de Wiper-wisselplaat op de verst uitstekende plaatzitting gemonteerd. Op basis van het uitstekende deel wordt de Wiper-wisselplaat aan grotere belastingen blootgesteld hetgeen tot vibratie kan leiden. Daarom uitsluitend bij gemiddelde snijdieptes en een beperkt aantal gebruiken.
- Algemene snijvolgorde zonder Wiper-wisselplaat
- Algemene snijvolgorde met Wiper-wisselplaat
Toepassingsadviezen:
Voeding/omwenteling dient ca. 60 % van de Wiper-snijplaat te bedragen. (max.: 80 %) snijdiepte ap = 0,5 tot 0,8mm. (Aanbevolen voor maximale oppervlaktekwaliteiten) houdergereedschap met grotere diameter en smalle steek kiezen. Koelsmeermeiddel speciaal voor M en S materialen gebruiken.
Tools in action - Video
Bekijk in deze indrukwekkende close-up opname de verschillende frezen uit de GARANT Softcut-familie
GARANT Softcut 90° hoogvermogen-hoekfrees

Betrouwbaar en winstgevend
- Zeer nauwkeurige haakse snede bij schouderfrezen
- Indrukwekkende oppervlaktekwaliteit
- Geschikt voor cirkelvormig frezen, plunges en rampen
- Geoptimaliseerde spanbrekergeometrie voor de bewerking van geharde staalsoorten
( 21 5444 – 21 5453 ST1400 ) - Zeer positieve snijgeometrie voor soepele snede in alle materialen
- Innovatieve snijmaterialen en coatingtechnologieën van topklasse
Toepassingsvoorbeeld: Afkanten van een werkstuk, materiaal C45
Technologische gegevens:
- vc = 160 m/min
- fz = 0,15 mm
- ap = 6 mm
- ae = 3 mm
- Gereedschap: GARANT Softcut® 90° hoekfrees 21 5411 50/7
- Wisselplaat: GARANT Softcut® 90° 21 5438 ST900
90°-nauwkeurigheid in vergelijking
Testresultaat bij ap = 6 mm (bewerkingshoogte 30 mm)
(1) Blauwe lijn: GARANT Softcut® 90° 215438 ST900: verspringing van onder 0,01 mm
(2) Grijze lijn: Concurrent: verspringing van tot 0,035 mm

GARANT Softcut 45° hoogrendement-vlakfrees
Products and additional information
You can find all products of our Softcut® milling cutter range here in our online shop.
Cutting data for specific applications can be found in our GARANT ToolScout.