GARANT Softcut freze de înaltă performanţă – fiabile şi rentabile

Freze pentru cele mai bune rezultate la aşchiere!

Familia de scule GARANT Softcut® – recomandată pentru oricare dintre aplicaţiile dumneavoastră!

Softcut® înseamnă geometrii pentru reducerea forţei de aşchiere, suporturi şi plăcuţe amovibile compatibile în mod optim, precum şi continuitatea materialului de aşchiere. Sculele GARANT Softcut® au aplicaţii multiple şi asigură cele mai bune rezultate la aşchiere, pentru orice aplicaţie.

GARANT Softcut Freze unghiulare de înaltă performanţă pentru tăieturi la 90°

GARANT Softcut

Fiabile şi rentabile

  • Perpendicularitate foarte bună pentru tăieturi de colţ
  • Calitate impresionantă a suprafeței
  • Potrivite pentru frezare frezare ciruclară
  • Geometrie optimizată a spărgătorului de așchii pentru prelucrarea oțelurilor călite
    ( 21 544421 5453 ST1400 )
  • Geometrie de suprafață foarte pozitivă pentru tăiere ușoară în toate materialele
  • Materiale de tăiere și acoperiri inovatoare de top.

Precizie de 90° – comparație

Rezultatul testului cu ap = 6 mm (înălţime colţ 30 mm)

(1) Linia albastră: GARANT Softcut® 90° 215438 ST900: Decalaj al îmbinării în trepte mai mic de 0,01 mm
(2) Linia gri: Concurenţa: Decalaj al îmbinării în trepte de până la 0,035 mm

GARANT Softcut

Condiții de tăiere recomandate pentru frezarea unghiulară

Folosiţi de exemplu 21 5411 50/7 şi plăcuţa amovibilă ST900

GARANT Softcut

Exemplu de aplicație: frezarea laterală a unei piese, material C45

Date tehnice:

CEL MAI NOU MEMBRU AL FAMILIEI SOFTCUT

Noua freză frontală ultraperformantă GARANT Softcut45° convinge prin rezultatele sale la aşchiere.

GARANT Programul de suporturi:

Capetele de frezat GARANT sunt disponibile cu diferiţi paşi ai dinţilor, în intervalul de diametre de la 32mm până la 250mm.

Stabilitate:
Tăierea uşoară, caracteristică pentru Softcut45, permite realizarea de suprafeţe de înaltă calitate.

Silenţiozitate:
Freza frontală ultraperformantă GARANT convinge prin silenţiozitatea sa extremă pe baza suporturilor şi plăcuţelor de frezare amovibile perfect compatibile din punct de vedere geometric.

Plăcuţe de frezare amovibile:

Pentru toate materialele uzuale sunt disponibile cunoscutele şi verificatele substraturi GARANT Softcut.

Plăcuţe de frezare amovibile Wiper:
Prin folosirea plăcuţelor de frezare amovibile WIPER se obţine suprafeţe de cea mai bună calitate.

GARANT Softcut freză frontală de înaltă performanţă la 45°

FINISAREA CU PLĂCUŢE AMOVIBILE WIPER

Rugozitatea suprafeţelor redusă la minim.
Prin folosirea uneia sau a mai multor plăcuţe amovibile Wiper se poate obţine eventual o calitate excepţională a suprafeţelor sau, la aceeaşi calitate a suprafeţei, se poate mări considerabil avansul.

Plăcuţele amovibile Wiper se montează în locaşurile reglabile pentru plăcuţe şi trebuie să fie cu cca. 0,05 mm în faţa celorlalte tăişuri. Dacă nu sunt disponibile locaşuri reglabile pentru plăcuţe, plăcuţa amovibilă Wiper se montează pe locaşul pentru plăcuţe aflat cel mai în faţă. Datorită depăşirii, plăcuţa amovibilă Wiper este supusă unor solicitări mai mari – ceea ce poate duce la vibraţii. Din acest motiv, folosiţi-o numai pentru adâncimi de aşchiere medii şi în număr limitat.
1. Succesiunea generală a aşchierii fără plăcuţă amovibilă Wiper
2. Succesiunea generală a aşchierii cu plăcuţă amovibilă Wiper

Recomandări de utilizare:
Avansul / rotaţia trebuie să fie cca. 60 % din teşitura plană a plăcuţei amovibile Wiper. (max.: 80 %) adâncimea de aşchiere ap = 0,5 până la 0,8 mm. (Recomandare pentru suprafeţe de cea mai bună calitate) Selectaţi portscule cu diametru mai mare şi pas de dinţare mai îngust. Folosiţi lubrifiant de răcire speciale pentru materiale M şi S.