GARANT Softcut visokozmogljiv rezkar – zanesljiv in ekonomičen

Družina orodij GARANT Softcut® – rešitev za vse vaše aplikacije
Softcut® pomeni optimizirane geometrije za zmanjšanje rezalnih sil, popolno usklajenost nosilcev in rezalnih ploščic ter konsistentno kakovost rezalnega materiala.
Orodja GARANT Softcut® so izjemno vsestranska in zagotavljajo najboljše rezultate obdelave v vsaki aplikaciji.
- vsestranska uporaba
- vrhunski rezultati obdelave pri vseh aplikacijah
Uporaba orodja
Od blizu si oglejte pet različnih rezalnikov iz družine GARANT Softcut
GARANT Softcut 90° visokozmogljiv ramenski rezkar

Zanesljiv in ekonomičen
- Zelo visoka pravokotnost pri ramenskih rezih
- Izjemna kakovost obdelane površine
- Primerno za krožno interpolacijsko rezkanje, potopno rezkanje in rampanje
- Optimizirana geometrija lomilca odrezkov za obdelavo kaljenih jekel
(21 5444 – 21 5453 ST1400) - Visoko pozitivna geometrija rezalne površine za mehko rezanje v vseh materialih
- Vrhunski inovativni rezalni materiali in napredni premazi
Primer uporabe: stransko rezkanje obdelovanca (material C45)
Tehnološki podatki
- vc = 160 m/min
- fz = 0.15 mm
- ap = 6 mm
- ae = 3 mm
- Orodje: GARANT Softcut® 90° kotni rezkar 21 5411 50/7
- Rezalna ploščica: GARANT Softcut® 90° 21 5438 ST900
Natančnost 90° – primerjava
Rezultat testa pri ap = 6 mm (višina ramena 30 mm)
- Modra linija: GARANT Softcut® 90° 215438 ST900
→ zamik stopničastega spoja manj kot 0,01 mm - Siva linija: konkurenčno orodje
→ zamik stopničastega spoja do 0,035 mm

GARANT Softcut
Priporočeni rezalni pogoji za kotno rezkanje
Primer za orodje 21 5411 50/7 z rezalno obračalno ploščico ST900

GARANT Softcut 45° visokozmogljiv čelni rezkar

Najnovejši član družine Softcut
Visokozmogljivi kotni rezkar Softcut45° zagotavlja prepričljive rezultate strojne obdelave.
Ponudba nosilnih orodij GARANT:
Rezkalne glave GARANT so na voljo z različnimi razmiki zob v območju premera od 32 mm do 250 mm.
Postavitev:
Pozitivno rezanje, ki je posebnost Softcut45, omogoča doseganje visokokakovostne končne obdelave površine.
Gladko rezanje:
Visokozmogljivi kotni rezkarji GARANT omogočajo izjemno gladko rezanje zaradi popolnoma usklajenega nosilca orodja in ploščic.
Obračalne ploščice z možnostjo indeksiranja:
Dobro znani in preizkušeni substrati GARANT Softcut so na voljo za vse običajne materiale.
Obračalne ploščice z možnostjo indeksiranja WIPER:
Z uporabo obračalnih ploščic z možnostjo indeksiranja WIPER lahko dosežete najboljšo možno končno obdelavo površine.

Poravnalna obdelava s ploščicami Wiper
Zmanjšanje hrapavosti površine na minimum.
Z uporabo ene ali več ploščic Wiper je mogoče doseči odlično končno obdelano površino ali znatno povečati hitrost podajanja, hkrati pa doseči dosledno visoko končno obdelano površino.
Ploščice Wiper so nameščene na nastavljivo ležišče ploščic in morajo biti približno 0,05 mm naprej od običajnih ploščic. Če ni na voljo nobenega nastavljivega ležišča ploščic, je ploščica Wiper nameščena na ležišču ploščic, ki najbolj izstopa. Zaradi svoje projekcije je ploščica Wiper izpostavljena večjim silam, kar lahko povzroči vibracije. Zato jih uporabljajte le pri srednjih globinah reza in v omejenem številu.
- Splošno zaporedje rezanja brez ploščice Wiper
- Splošno zaporedje rezanja s ploščico Wiper
Priporočila za uporabo:
Stopnja podajanja/obrati morajo znašati približno 60 % ploščatega posnetega roba Wiper (maks.: 80 %). Globina rezanja ap = 0,5 do 0,8 mm. (Priporočilo za najboljšo površinsko obdelavo) Izberite nosilec orodja z večjim premerom in majhnim korakom. Uporabite hladilno mazivo, zlasti za materiale M in S.
Izdelki in dodatne informacije
Vse izdelke iz naše ponudbe rezkarjev Softcut® najdete tukaj v naši spletni trgovini.
Rezalne podatke za določene aplikacije lahko najdete v našem GARANT ToolScoutu.