Fresa de alto desempenho GARANT Softcut – fiável e rentável

O membro mais recente da família Softcut
A fresa plana de alto rendimento GARANT Softcut45° proporciona resultados de maquinagem convincentes.
Gama de armações de ferramentas GARANT:
As cabeças de fresagem GARANT estão disponíveis em diferentes afastamentos de dentes na gama de diâmetros de 32 mm a 250 mm.
Posicionamento:
A ação positiva de corte, uma característica distintiva do Softcut45, permite alcançar acabamentos de superfície de elevada qualidade.
Corte suave:
A fresa plana de alto rendimento GARANT proporciona um corte extremamente suave devido ao suporte da ferramenta e insertos perfeitamente compatíveis.
Pastilhas de corte reversíveis:
Os substratos GARANT Softcut bem conhecidos e comprovados estão disponíveis para todos os materiais convencionais.
Pastilhas de corte reversíveis WIPER:
Os melhores acabamentos de superfície possíveis podem ser alcançados utilizando pastilhas de corte reversíveis WIPER.
Veja as cinco fresadoras GARANT Softcut diferentes em ação neste impressionante vídeo em grande plano.
Fresa de ombro de alto desempenho GARANT Softcut 90°

Confiável e rentável
- Excelente perpendicularidade para cortes em ângulo
- Qualidade de superfície impressionante
- Adequada para fresagem com interpolação circular, penetração e rampa
- Geometria do quebra-cavacos otimizada para a maquinação de aços temperados
( 21 5444 – 21 5453 ST1400 ) - Geometria de superfície altamente positiva para um corte suave em todos os materiais
- Materiais e revestimentos de ferramentas inovadores e de primeira qualidade.
Exemplo de aplicação: fresagem lateral de uma peça, material C45
- Dados técnicos:
- vc = 160 m/min
- fz = 0,15 mm
- ap = 6 mm
- ae = 3 mm
- Ferramenta: Fresadora de ombro GARANT Softcut® 90° 21 5411 50/7
- Pastilha: GARANT Softcut® 90° 21 5438 ST900
Precisão de 90° – comparação
Resultado do teste com ap = 6 mm (altura do ombro 30 mm)
(1) Linha azul: GARANT Softcut® 90° 215438 ST900: Desvio na junção escalonada inferior a 0,01 mm
(2) Linha cinzenta: Concorrente: Desvio na junção escalonada até 0,035 mm

Condições de corte recomendadas para fresagem de ombro
Tomando como exemplo 21 5411 50/7 e o quebra-virutas ST900

Fresa de face de alto desempenho GARANT Softcut 45°

A família de ferramentas GARANT Softcut® – adequada para todas as suas aplicações
Softcut® é sinónimo de geometrias que reduzem as forças de corte, suportes e pastilhas perfeitamente compatíveis e uniformidade do material de corte. As ferramentas GARANT Softcut® são versáteis e proporcionam os melhores resultados de maquinagem para todas as aplicações.
- versáteis
- os melhores resultados de maquinagem para todas as aplicações

Acabamento com pastilhas de corte Wiper
Reduz a rugosidade da superfície ao mínimo.
Utilizando uma ou mais pastilhas de corte Wiper é possível obter um excelente acabamento da superfície ou aumentar significativamente o avanço, produzindo um acabamento da superfície consistentemente alto.
As pastilhas de corte Wiper estão instaladas no assento ajustável da pastilha e devem estar aprox. 0,05 mm à frente dos insertos convencionais. Se não existir um assento ajustável da pastilha, a pastilha de corte Wiper é instalada no assento da pastilha mais adiantado. Devido à sua projeção, a pastilha de corte Wiper está sujeita a forças superiores, o que pode levar a vibrações. Como tal, só devem ser utilizadas em profundidades médias de corte e utilizadas apenas um número limitado de vezes.
- Sequência de corte geral sem pastilha de corte Wiper
- Sequência de corte geral com pastilha de corte Wiper
Recomendações de aplicação:
Avanço/rotação deve ser de aproximadamente 60% da aresta do chanfro plano Wiper (máx.: 80 %). Profundidade de corte = 0,5 a 0,8 mm. (Recomendação para melhor acabamento de superfície). Escolha um suporte da ferramenta com diâmetro maior e assentamento fechado. Use óleo de arrefecimento especialmente para materiais M e S.
Produtos e informações adicionais
Pode encontrar todos os produtos da nossa gama de fresas Softcut® aqui na nossa loja online
Os dados de corte para aplicações específicas podem ser encontrados no nosso GARANT ToolScout.