• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado AOMT110412 SR, para fresa Softcut®90°, HB7520-1

Número de artículo: 215453 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,22 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,18 € / 1 unidad
a petición
En stock
730 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO AOMT110412 SR
Clase HB7520-1
Material de corte MD
Radio angular R 1,2 mm
Grosor de la inserción T 4,1 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Para material Acero (P)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Profundidad de corte máx. ap 5,5 mm; 9 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Rombos
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 11 grados
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Modelo de rompevirutas SR
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,18 mm
Avance por diente máx. fz 0,18 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7520-1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte AOMT110412 SR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 3 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215453 ST1400
EAN / GTIN 4069515039277
Número del fabricante 215453 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.