Nuova fresa per spallamenti ad alte prestazioni GARANT Softcut® 90°
La gamma di utensili GARANT Softcut® cresce con una nuova fresa per spallamenti ad alte prestazioni estremamente affidabile e vantaggiosa. La fresa incarna perfettamente tutte le caratteristiche della famiglia: geometrie con forza di taglio ridotta, supporti ottimizzati tra loro e uniformità del materiale da taglio. Scegli versatilità e migliori risultati per ogni applicazione.

I punti di forza della fresa GARANT Softcut® 90°
- Ottima ortogonalità durante il taglio di spallamenti
- Qualità della superficie impressionante
- Idoneità per fresatura a interpolazione, plunging, ramping
- Geometria ottimizzata del rompitrucioli per lavorare acciai bonificati ( 21 5444 – 21 5453 ST1400 )
- Elevata geometria superficiale positiva per tagli dolci in tutti i materiali
- Materiali da taglio e rivestimenti innovativi

Esempio di impiego
Contornatura di un pezzo, materiale C45
Dati tecnologici:
- vc = 160 m/min
- fz = 0,15 mm
- ap = 6 mm
- ae = 3 mm
Utensile: Fresa per spallamenti GARANT Softcut® 90° 21 5411 50/7
Inserto: GARANT Softcut® 90° 21 5438 ST900
Precisione a 90° a confronto con la concorrenza
Risultati del test conp = 6 mm (altezza dello spallamento 30 mm)

Condizioni di taglio consigliate per la fresatura di spallamenti
Nell'esempio 215411 50/7 e rompitruciolo ST900

Tutta la gamma di frese ad alte prestazioni GARANT Softcut®

La famiglia di utensili GARANT Softcut®: adatta a tutte le vostre applicazioni
Softcut® è sinonimo di geometrie con forza di taglio ridotta, supporti e inserti ottimizzati tra loro e uniformità del materiale da taglio. Gli utensili GARANT Softcut® sono versatili e garantiscono i migliori risultati di lavorazione per ogni applicazione.
- Utilizzo versatile
- Risultati di lavorazione ottimali in ogni applicazione
Massime prestazioni in ogni applicazione
Le frese ad alte prestazioni GARANT Softcut® sono sinonimo di:
- geometrie con forza di taglio ridotta
- supporti e inserti ottimizzati tra loro
- uniformità del materiale da taglio.
Gli utensili GARANT Softcut® sono versatili e assicurano i migliori risultati di lavorazione per ogni applicazione.
Fresa a spianare a 45° GARANT Softcut ad alte prestazioni

I punti di forza della fresa GARANT Softcut® 45°
- Le teste di taglio GARANT sono disponibili con diverse divisioni dei denti in un intervallo di diametri compreso tra 32 mm e 250 mm
- Il comportamento di taglio morbido caratteristico di Softcut® 45° consente di ottenere finiture superficiali di alta qualità
- La fresa frontale è caratterizzata da un’estrema silenziosità di funzionamento grazie ai supporti e agli inserti perfettamente coordinati dal punto di vista geometrico
- Per tutti i materiali comuni sono disponibili gli ormai collaudati substrati GARANT Softcut
- Le placchette di fresatura WIPER consentono di ottenere la massima qualità superficiale possibile

Finitura con geometria Wiper
Rugosità superficiale ridotta al minimo
Usando uno o più inserti Wiper, ottieni un'eccellente qualità superficiale oppure aumenti notevolmente l'avanzamento, mantenendo una qualità superficiale elevata e costante.
Le placchette Wiper vengono montate nelle sedi regolabili e devono sporgere di circa 0,05 mm rispetto agli altri taglienti. Se non sono disponibili sedi regolabili, l'inserto Wiper viene montato sulla sede più sporgente. A causa del sovrametallo, l'inserto Wiper è sottoposto a sollecitazioni maggiori, che possono causare vibrazioni. Utilizzalo solo con profondità di taglio medie e in numero di giri limitato.
- Sequenza di taglio generale senza inserto Wiper
- Sequenza di taglio generale con inserto Wiper
Raccomandazioni d’uso
L'avanzamento al giro dovrebbe essere pari a circa il 60% della parte piana del Wiper. Per la massima qualità superficiale consigliamo di lavorare con una profondità Ap da 0.5 mm a 0.8 mm e di scegliere una fresa con diametro più grande possibile e con più taglienti possibile. Per materiali del gruppo M ed S utilizza refrigeranti specifici.
Fresa per spallamenti ad alte prestazioni GARANT Softcut® 90°.

I punti di forza della fresa GARANT Softcut® 90°
- Ottima ortogonalità durante il taglio di spallamenti.
- Qualità della superficie impressionante.
- Idoneità per fresatura a interpolazione, plunging, ramping.
- Geometria ottimizzata del rompitrucioli per lavorare acciai bonificati ( 21 5444 – 21 5453 ST1400 )
- Elevata geometria superficiale positiva per tagli dolci in tutti i materiali.
- Materiali da taglio e rivestimenti innovativi.