GARANT Softcut nagyteljesítményű maró – megbízható és jövedelmező

A GARANT Softcut® szerszámcsalád – minden alkalmazáshoz megfelelő
A Softcut® a forgácsolóerőket csökkentő geometriákat, a tökéletesen illeszkedő tartókat és lapkákat, valamint a forgácsolható anyag konzisztenciáját jelenti. A GARANT Softcut® szerszámok sokoldalúak és minden alkalmazáshoz a legjobb megmunkálási eredményeket biztosítják.
- sokoldalú,
- legjobb forgácsolási eredmények minden alkalmazáshoz
GARANT Softcut termékcsalád
Tekintse meg közelebbről a GARANT Softcut termékcsalád különböző marószerszámait
GARANT Softcut 90°-os nagyteljesítményű sarokmaró
Megbízható és nyereséges
- Nagyon jó merőlegesség vállmarásokhoz
- Lenyűgöző felületi minőség
- Alkalmas körinterpolációs maráshoz, süllyesztőmaráshoz, mélyítéshez
- Optimalizált forgácstörő geometria edzés alatt álló acélok megmunkálásához
(21 5444 – 21 5453 ST1400) - Rendkívül pozitív felületi geometria a lágy forgácsoláshoz minden anyagban
- Első osztályú, innovatív szerszámanyagok és bevonatok.

Alkalmazási példa: munkadarab oldalmarása, anyag C45
Technológiai adatok:
- vc = 160 m/min
- fz = 0.15 mm
- ap = 6 mm
- ae = 3 mm
- Szerszám: GARANT Softcut® 90° shoulder mill 21 5411 50/7
- Lapka: GARANT Softcut® 90° 21 5438 ST900
90°-os pontosság – összehasonlítás
Vizsgálati eredmény ap = 6 mm esetén (vállmagasság 30 mm)
(1) Kék vonal: GARANT Softcut® 90° 215438 ST900: Lépcsős illesztés eltolódása kevesebb, mint 0,01 mm
(2) Szürke vonal: Versenytárs: Akár 0,035 mm-es lépcsős illesztési eltolás

Ajánlott forgácsolási feltételek sarokmaráshoz
A 21 5411 50/7 és az ST900 forgácstörő példáján keresztül.

A Softcut család legújabb tagja
A GARANT Softcut45° nagyteljesítményű síkmaró meggyőző forgácsolási eredményeket nyújt.
GARANT tartó kínálat:
A GARANT marófejek különböző fogosztásokkal 32 mm és 250 mm közötti átmérő tartományban kaphatóak.
Fogásszög:
A Softcut45-re jellemző lágy forgácsolási viselkedés kiváló felületminőségek létrehozását teszi lehetővé.
Nyugodt járás:
A GARANT nagyteljesítményű síkmarót extrém nyugodt járás jellemzi a geometriailag tökéletes, egymással összehangolt tartónak és marólapkáknak köszönhetően.
Marólapkák:
Minden szokásos anyaghoz rendelkezésre állnak az ismert és bevált GARANT Softcut alapanyagok.
WIPER marólapkák:
A WIPER marólapkák alkalmazásával a lehető legjobb felületminőségek érhetőek el.

Simítás Wiper váltólapkákkal
A felületi érdességek minimumra csökkennek.
Egy vagy több Wiper váltólapka alkalmazásával kiváló felületminőség érhető el, vagy megmaradó felületminőség mellett jelentősen növelhető az előtolás
A Wiper váltólapkákat beállítható lapkafészkekbe kell szerelni és kb. 0,05 mm-rel ki kell állniuk a többi él elé. Amennyiben nem állnak rendelkezésre beállítható lapkafészkek, akkor a Wiper váltólapkát a leginkább kiálló lapkafészekre kell felszerelni. A túlnyúlás következtében a Wiper váltólapka van a legnagyobb terheléseknek kitéve – amely vibrációkhoz vezethet. Ezért csak közepes fogásmélységeknél és korlátozott számban alkalmazza.
- Általános forgácsolási sorrend Wiper váltólapka nélkül
- Általános forgácsolási sorrend Wiper váltólapkával
Alkalmazási ajánlások:
Az előtolás / fordulat értékének a Wiper simító él 60 %-ának kell lennie. (max.: 80 %) fogásmélység ap = 0,5 – 0,8 mm. (Ajánlás a legjobb felületminőséghez) Válasszon nagyobb átmérőjű és sűrűbb osztású tartószerszámokat. Használjon kifejezetten M és S anyagokhoz való hűtő-kenőanyagokat.
További információk és termékek
A Softcut® maró család minden termékét megtalálja az Online-Shop-ban.
Intelligens szerszámkiválasztás és technológiai adatmeghatározás. ToolScout. Fedezze fel most!