{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18 FDGRB | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 27.000 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 50 mm | |
⌀ máximo pinza portapieza | 6 mm - 8 mm | |
Peso incluida batería | 2 kg | |
Peso | 2 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 077280 M18FDGRB | |
EAN / GTIN | 4058546412395 |