{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex rubiflex | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 9 | |
EN 374 | Tipo B (JKOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitrilo | |
Material de base | Algodón | |
Longitud | 600 mm | |
Espesor | 0,5 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 289 g | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Nitril | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094753 9 | |
EAN / GTIN | 4048612011737 | |
Número del fabricante | 9893056 |