Opstillingselement med højdejustering LM, Maks. bæreevne: 480kg

Art.-nr.: 086002 480
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 80 mm
Højde H 25 mm
Gevind-⌀ G M10
Skruelængde S 80 mm
maks. nivelleringsområde (højdeudligning Ni) 15 mm
Højst tilladt statisk last 600 daN
Maks. bæreevne 480 kg
maks. bæreevne, dreje- og fladslibemaskiner 220 kg
maks. bæreevne, fræsemaskiner 300 kg
maks. bæreevne, presser 450 kg
Produkttype Antivibration, opstillingselement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Producentnummer LM 1-11 / 60015149

Betegnelse

Udførelse:

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.
Opstillingselementer i elastomer-metal, kompakt konstruktion med integreret nivelleringssystem via central stilleskrue.

Anvendelse:

Til opstilling af maskiner uden gulvforankring.

Bemærk:

På forspørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfjederelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 − SLM12.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven