Ringskrue, Gevind-⌀: M6

Art.-nr.: 086472 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 4:1 0,4 t
Indvendig ⌀, ring A 25 mm
Udvendig ⌀, ring B 45 mm
Krave-⌀, støtte C 25 mm
Mål D 10 mm
Gevindlængde, møtrik E 10 mm
Samlet højde F 45 mm
Gevind-⌀ M6
Gevindlængde 13 mm
Vægt 0,09 kg
Produkttype Ringskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086472 M6
EAN/GTIN 2050001757999

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige ringskrue / -møtrik, rødlakeret.

Bemærk:

Ringskrue og -møtrik må ikke belastes i 90° vinkel i forhold til iskruningsaksen!
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven