Trykluftexcentersliber, Type: G2438-65C

Art.-nr.: 079655 G2438-65C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse G2438-6.5C
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Maks. luftbehov 540 l/min
Slibetallerken-⌀ 150 mm
Udsugningstype ekstern
Afstand 5 mm
Vægt 0,9 kg
Arbejdsstøj 85 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 8,7 m/s2
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079655 G2438-65C
EAN/GTIN 7322590012755
Producentnummer 8423031325

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. Komfortabel anvendelse takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau og stålcylinder, lavt støjniveau.
Til grov- og mellemslibning med 5 mm vandring. Tilslutning til ekstern udsugning.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.
DynaMaze burrelåssliberondel til nr. 079655 og nr. 079656 str. X61V og str. 58436 finder du under nr. 567872 str. 150.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven