PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 2m

Art.-nr.: 080240 2
(DKK 175,08 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PU-spiralslange
maks. driftstryk 10 bar
maks. sprængtryk 35 bar
Udvendig slange-⌀ 12 mm
Indvendig slange-⌀ 8 mm
Anvendelig slangelængde 2 m
Farve blå
Tilslutning, lynkobling 1/4 tommer
Tilslutning, stiknippel 1/4 tommer
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080240 2
EAN/GTIN 7391390097453
Producentnummer 309589762

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.
PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 8 x 12 mm 2 m ISO B.

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerheds-stål-hurtigkobling nr.080285 og stålnippel nr.080290.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven