Stikplatte højre, HB7135, Stikbredde W: 2,2mm

Art.-nr.: 273160 2,2
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    102,81  DKK / styk
  • fra 10 styk
    85,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.859 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2,2 mm
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7135
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil højre
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273160 2,2
EAN/GTIN 4045197143273
Producentnummer 273160 2,2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven