Stikplatte højre 3,1 mm

Art.-nr.: 273160 3,1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.965 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3,1 mm
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7135
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil højre
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273160 3,1
EAN/GTIN 4045197143280

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere