{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302965 16 | |
EAN/GTIN | 4250122615941 | |
Producentnummer | 506.10.16.100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
860,76 DKK
427,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
944,35 DKK
759,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
586,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
484,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
628,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |