Antræksbolte Mazak, form A, med boring, Passer til konus: 40M

Art.-nr.: 308670 40M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: CAT

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Boreegenskab med boring
Spændebolt-standard CAT
Krave-⌀ D 21,8 mm
Hoved-⌀ D1 18,79 mm
Samlet længde L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Gevind M M16
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Borings-⌀ 6 mm
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308670 40M
EAN/GTIN 4045197439185
Producentnummer 308670 40M

Betegnelse

Udførelse:

  • Plandrejet på endefladen.
Tætnet.

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
Der findes ingen passende spændenøgle.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven