Pritezni čep Mazak, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 40M

Št. art.: 308670 40M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
940 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard priteznih čepov: CAT

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov CAT
⌀ zveze D 21,8 mm
⌀ glave D1 18,79 mm
Celotna dolžina L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Navoj M M16
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
⌀ izvrtine 6 mm
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308670 40M
EAN/GTIN 4045197439185
Številka proizvajalca 308670 40M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čelna stran plano postružena.
Zatesnjeno.

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
Ustrezni vpenjalni ključ ni na voljo.