Aantrekbout Mazak, vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 40M

Artikelnummer: 308670 40M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.129 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aantrekbouten-norm: CAT

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Boringeigenschap met boring
Aantrekbouten-norm CAT
Kraag-⌀ D 21,8 mm
Kop-⌀ D1 18,79 mm
Totale lengte L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Schroefdraad M M16
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Boring-⌀ 6 mm
Sleutelwijdte 19 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308670 40M
EAN/GTIN 4045197439185
Nummer fabrikant 308670 40M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Kopse kant vlakgedraaid.
Afgedicht.

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

  • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
  • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Tip:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.
Geen geschikte spansleutel beschikbaar.