• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Tirette Mazak, type A, avec alésage, Pour cône: 40M

Réf.: 308670 40M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre d’alésage 6 mm
Diamètre embase D 21,8 mm
Type de produit tirettes
Filetage M M16
Pour support SA 40
Longueur totale L 41,25 mm
Diamètre de tête D1 18,79 mm
Longueur de col L1 16,25 mm
Ouverture 19 mm
Avec alésage oui
Avec moyeu oui
Avec filetage intérieur non
Étanche oui
Couple de serrage max. 50 Nm
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 308670 40M
EAN / GTIN 4045197439185
Réf. fabricant 308670 40M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Face avant dressée.
Etanche.

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
Aucune clé de serrage adaptée disponible.