• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurub de tragere Mazak, forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40M

Cod articol.: 308670 40M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru alezaj 6 mm
Diametru guler D 21,8 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M16
Portsculă SK 40
Lungimea totală L 41,25 mm
Diametrul capului D1 18,79 mm
Lungime activă L1 16,25 mm
Deschiderea cheii 19 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Cu filet interior nu
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 50 Nm
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 308670 40M
EAN / GTIN 4045197439185
Număr producător 308670 40M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Parte frontală strunjită.
Etanșat.

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.