{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 1,9 mm | |
stor ⌀ D2 | 2,86 mm | |
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2179 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Konusforhold | 1:50 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161600 2 | |
EAN/GTIN | 4045197510785 | |
Producentnummer | 161600 2 |