{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 3,15 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 3,15 mm | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 2 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Keglediameter, min. | 1,9 mm | |
| Keglediameter, maks. | 2,86 mm | |
| Skærlængde | 48 mm | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Hældningsvinkel, maks. | 45 grader | |
| Konusforhold | 1:50 | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgangshul | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 86 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 2179 | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | konusrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 161600 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197510785 | |
| Producentnummer | 161600 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |