Escareador helicoidal para furos cónicos, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 2

N.º do artigo: 161600 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Ângulo espiral: 45
  • Relação de cone: 1:50
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ pequeno D3 1,9 mm
⌀ grande D2 2,86 mm
⌀ nominal DC 2 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS E
Norma DIN 2179
Ângulo espiral 45 grau
Relação de cone 1:50
Refrigeração interior não
Haste Haste cilíndrica com h9
Comprimento da lâmina Lc 48 mm
Comprimento total L 86 mm
⌀ haste Ds 3,15 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 161600 2
EAN/GTIN 4045197510785
Número do fabricante 161600 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com espiral à esquerda de 45°, evacuação das aparas no sentido de corte.

Vantagem:

Em máquinas para furos cónicos contínuos. A hélice requer uma grande evacuação de aparas (não efetuar uma pré-perfuração demasiado grande). Para cavilhas cónicas conforme ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 e 1447.

Recomendação:

Para furos de saída, usar a broca cónica para furos cónicos n.º 116310.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a