{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 2 mm | |
| Celková délka L | 86 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 48 mm | |
| Průměr hřídele DS | 3,15 mm | |
| Úhel šroubovice max. | 45 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | DIN 2179 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 3,15 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Stiftloch-Schälreibahle | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Průměr kužele min. D3 | 1,9 mm | |
| Průměr kužele max. D2 | 2,86 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Poměr kuželu | 1:50 | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Reiben (BRE) | |
| Druh produktu | Kuželový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 161600 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197510785 | |
| Číslo výrobce | 161600 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |