Alésoir conique à hélice, non revêtu, ⌀ nom. DC: 2mm

Réf.: 161600 2
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
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
revêtement sans revêtement
Bague de couleur sans
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 2 mm
Longueur totale L 86 mm
Longueur de coupe LC 48 mm
Diamètre corps DS 3,15 mm
Angle d’hélice max. 45 degrés
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Norme DIN 2179
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3,15 mm
Classe de tolérance de barre h9
Huile adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant Stiftloch-Schälreibahle
Configurable non
Diamètre de cône min. D3 1,9 mm
Diamètre de cône max. D2 2,86 mm
Sens de l’hélice Gauche
Capacité de réglage réglage impossible
Rapport conique 1:50
Type d’empreinte alésoir machine
groupe d’usinage N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage alésage (BRE)
Type de produit alésoirs coniques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 161600 2
EAN / GTIN 4045197510785
Réf. fabricant 161600 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec hélice à gauche à 45°, évacuation des copeaux dans le sens de la coupe.

Utilisation:

Sur machines pour trous débouchants coniques. L’hélice exige un enlèvement de copeaux considérable (ne pas pré-percer trop grand). Pour goupilles coniques suivant ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 et 1447.

Recommandation(s):

Utiliser le foret conique 116310 pour la réalisation du trou initial.