Håndspånbrydertap, sæt, ubelagt, UNF: 10-32

Art.-nr.: 130750 10-32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 2181
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 10-32 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 2181
Toleranceklasse 2B
Skærfasform D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,794 mm
Gevindgange pr. tomme 32
Gevind-⌀ 4,83 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 5,5 mm
Skaftfirkant □ 4,3 mm
Kernehul-⌀ 4,1 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 9,66 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130750 10-32
EAN/GTIN 4045197068200
Producentnummer 130750 10-32

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven