Håndspånbrydertap, sæt 3/8-24

Art.-nr.: 130750 3/8-24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Toleranceklasse: 2B

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3/8-24 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 2181
Toleranceklasse 2B
Skærfasform D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,058 mm
Gevindgange pr. tomme 24
Gevind-⌀ 9,53 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8,5 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 19,06 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130750 3/8-24
EAN/GTIN 4045197068248

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.
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
    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven