HÅNDVÆRN – DET RIGTIGE VALG TIL SIKKERT ARBEJDE
Hænderne er det vigtigste arbejdsværktøj
Den menneskelige hånd er et perfekt samspil af 27 knogler, 33 muskler og 30 led. Dette komplekse konstrukt kan udføre alt fra kraftige slag til filigrane præcisionsopgaver et bredt spektrum af opgaver. Vores hånd er et imponerende værktøj – men ubeskyttet er den udsat for mange farer.
Mere end en tredjedel af alle arbejdsulykker sker i forbindelse med håndskader. Mulige skader indeholder blandt andet skæring, forbrændinger og ætsning. Hver ulykke er en for meget og skader ikke kun sundheden, men forårsager også høje omkostninger. Effektiv beskyttelse garanterer her de rigtige beskyttelseshandsker.
Alt efter opgave kan der optræde forskellige skader, der kan opdeles som følgende:
- Mekanisk: Skæreskader, afskrabning, blærer
- Kemikalier: Ætsning, irritationer
- Varme: Forbrændinger
- Kulde: Forfrysning, frostskader
ALSIDIGE TYPER AF HÅNDVÆRN
Så alsidige som farerne er, så forskellige er også typerne af arbejdshandsker. Man kan opdele dem på følgende måde:
1. Iht. materiale:
- Læderhandsker
- Bomulds- og strikhandsker
- Arbejdshandsker i kunststoffer (fx. polymer, polyakryl)
2. Iht. anvendelsesområder:
- Svejsebeskyttelseshandsker
- Arbejdshandsker til tørre områder
- Handsker til fedtede og fugtige / våde områder
- Skærebeskyttelshandsker
- Specialbeskyttelseshandsker
- Varmebeskyttelseshandsker
- Kuldebeskyttelseshandsker
- Elektrikerbeskyttelseshandsker
- Kemikaliebeskyttelseshandsker
3. Iht. anvendelsens varighed:
- Engangsbeskyttelseshandsker
- Universalhandsker
For præcist at vide i driften, hvilke beskyttelseshandsker der skal anvendes til hvilke opgaver, findes der en såkaldt handskeplaner. Hoffmann Groups PPE-specialister hjælper dig gerne ved opstillingen af en individuel plan for dit firma.
Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper altid gerne videre:
KRITERIER TIL VALG AF HÅNDVÆRN
Der findes mange forskellige kriterier, som der skal tages hensyn til ved valget af den optimalt egnede arbejdshandske. Derved er arbejdsområdet specielt vigtigt: Drejer det sig om en tør omgivelse eller en mere våd og fedtet arbejdsplads? Skal handskerne til den tilsvarende opgave muliggøre finfølelse og præcsion eller skal de støtte svært arbejde? Hvilke farer skal handskerne beskytte imod?
For at klare de forskellige krav, er arbejdshandsker lavet af forskellige materialier. Desuden spiller komforten en vigtig rolle ved valget. Således findes der for eksempel alternativer til latex til personer, der reagerer allergisk på dette stof.
Håndværn-kategorier iht. PPE-retningslinje
Hver arbejdshandske svarer til en bestemt kategori i retningslinjen for personligt værnemiddeludstyr (PPE):
Kategori I omfatter handsker i en enkel udførelse til beskyttelse mod minimale risici, eksempelvis husholdningshandsker.
Under kategorie II hører arbejdshandsker i en mellemudførelse til mellemstore risici, så som beskyttelse mod skæreskader. De skal have en CE-markering.
Til kategorie III hører håndværn, der beskytter mod dødsfarlige risici eller irreversible skader, der for eksempel kan forårsages af kemikalier. Disse modeller skal ligeledes testes af et akkrediteret certificeringssted og certificeres. Derudover skal producentens anvendte kvalitetssikringsmetode, der garanterer produktionens homogenitet eller tester slutproduktets standardiserede kvalitet, testes af et uafhængigt sted.
Forskellige materialier
Arbejdshandskernes materiale står i tæt sammenhæng med det tilsvarende anvendelsesområde:
Bomuld er for eksempel et naturligt materiale, der er hudvenligt, suger godt, varmefast, holdbart, robust og kan udvides. Ubelagt anvendes bomuld ved tørre, lette opgaver og som underhandsker.
Polyamid er et syntetisk fiber, der oprindeligt blev udviklet som erstatning for silke. Material et er meget elastisk, robust, holdbart og betinget bestandig mod kemikalier. Ved universalhandsker bruges som førende bæremateriale, der kan kombineres med forskellige belægninger.
Latex betegnes oprindeligt kautsjuktræets mælkesaft. I dag anvendes betegnelsen også for naturkautsjuk eller gummi. Latex er ikke robust overofr olie.
Derudover eksisterer der talrige yderligere materialier til arbejdshandsker som fx aramider, butyl, glasfiber, nylon, polyurethan, ruskind eller nitril. Afgørende for det rigtige valg er kombinationen af bæremateriale, strikteknologi og type såsom belægningens tykkelse.
SPECIELLE ANVENDELSESOMRÅDER FOR BESKYTTELSESHANDSKER
Handling af kemikalier
Den, der har med kemikalier at gøre i sin daglige arbejdsdag, skal tage specielle forholdsregler. Farlig gas eller dampe optages til 60 procent via mund og næse – her er et egnet åndedrætsværn nødvendigt. Op til 30 procent af kemikalierne trænger dog ind i den menneskelige organisme via huden hhv. slimhinderne og kan forårsage irreversible skader.
Derfor forlanger PPE-retningslinjen specielle kemikaliebeskyttelsehandsker. De består for eksempel af butyl eller kloropren.
Alt efter anvendelsesområde skal de både beskytte mod penetration og mod permeation af kemikalierne. Penetration betyder, at kemikaliet eller mikroorganismen trænger ind gennem handskematerialet på makroskopisk niveau gennem porøse steder, sømme, nålehuller eller andre defekter i handsken. Ved permeation består der fare for, at kemikaliet gennemtrænger hhv. gennemvandrer det intakte handskemateriale på molekulært niveau. Der er tale om såkalte gennemtrængningstider, som en farlig substans har brug for inden det kommer til hudkontakt.
Varme- og kuldebeskyttelseshandsker
Beskyttelse mod varme
Er en medarbejder i sit arbejde udsat for termiske risici som fx varme eller flammer hhv. ekstrem kulde, skal handskerne beskytte ham tilstrækkelig mod disse farer. Specialhandskerne iht. EN 407 beskytter mod antænding, kontaktvarme, konvektionsvarme, strålingsvarme og mod smeltet metal – hver især på et ydelseslevel fra 0 til 4.
Beskyttelse mod kulde
Lignende forholder det sig med beskyttelseshandsker mod kulde. Egenskaberne omfatter iht. EN 511 konvektionskkuldestyrken, kontaktkuldestyrken og vandfastheden. For de to første kriterier gælder ydelsesklasserne 0 til 4, for vandfastheden skelnes der kun mellem 0 (vandpenetration) og 1 (ingen vandpenetration).
Beskyttelseshandsker til svejseopgaver
Ved svejseopgaver opstår der høje temperaturer og strålingsvarme. For at beskytte hænderne tilstrækkeligt, er specielle svejsehandsker nødvendige. De er væsentligt længere end andre arejdshandsker for at beskytte håndleddet og underarmen lige så godt. Desuden kan denne handske kombineres med et svejsehåndværn, der beskytter yderligere mod varme og strålingsvarme.
FØRSTEKLASSES PRODUKTER OG PERSONLIG RÅDGIVNING HOS HOFFMANN GROUP
Mangfoldigheden på markedet er næsten ubegrænset. Vi har valgt de førende mærkers bedste handsker. Derved har vi altid forfulgt kravet om højeste kvalitet fra Hoffmann Groups side.
Der udover står den individuelle servicering af vore kunder i fokus hos os: Vores højt kvalificerede team af PPE-specialister rådgiver personligt om temaet værnemidler. Vi er ved din side, lige meget om det er personligt, pr. telefon eller e-mail.
Vore professionelle rådgivningsydelser omfatter også udarbejdningen af en individuel handskeplan: Her føres alle beskyttelseshandsker, der er nødvendige i dit firma pga. fareanalysen. Soåledes har du og dine medarbejdere hurtigt et overblik over, hvilken type handsker de skal tage på til de forskellige opgaver.
Profitér af vores årtier-lange know-how på PPE-området: Vi hjælper dig kompetent fra fareanalyse, produktvalg og bæretests til skolinger af dine medarbejdere.
SPECIELLE REGLER OM HÅNDVÆRN
Basiskravene til beskydttelsehandsker regulerer DIN EN 420. Denne norm fastlægger relevante testmetoder, der skal anvendes til alle beskyttelseshandsker, og efterfølgende almene krav:
- Designprincipper
- Handskekonfektionering
- Handskematerialets modstand mod vandgennemtrængning
- Uskadelighed
- Komfort
- Ydelsesevne
- markering, der skal foretages af producenten
- Informationerne, som påroducenten skal give
Derudover findes der specielle produktnormer, der anvendes i forbindelse med de almene normer:
- EN 388: Beskyttelse mod mekaniske risici
- EN 407: Beskyttelse mod varme
- EN 511: Beskyttelse mod kulde
- EN 374: Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer
- EN 12477: Beskyttelse mod varme og mekaniske risici ved svejsning
HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL ARBEJDSHANDSKER
Hvor ofte skal arbejdshandsker skiftes?
Hvis det drejer sig om kemikaliebeskyttelseshandsker, skal du overholde den angivne anvendelsestid. Efter et stykke tid gennemtrænges handsken af kemiproduktet og mister dermed sin beskyttelsesfunktion. Hvis handsken er beskadiget, skal den straks skiftes. Desuden anbefales det at tage forskellige egnede handsker på i løbet af dagen. Således reduceres hudblødgørelsen pga. den permanente svedning i handsken. De andre handsker tørrer i mellemtiden.
Kan engangshandsker beskytte tilstrækkelig mod kemikalier?
En engangshandske er almindeligvis ikke en kemikaliebeskyttelseshandske Den må for eksempel ikke benyttes til rengøring på hospitalet. Der findes dog enkelte produkter på markedet i denne kategori, der har indskrænket beskyttelse mod kemikalier. De er som regel markeret med et „Bægerglas“ eller en „Erlenmeyerkolbe“. De test, der ligger til grund, gælder dog kun for enkelte kemikalier. Derfor skal man kontrollere mod hvilke stoffer engangshandskerne beskytter. Engangshandsker skal anvendes som stænkbeskyttelse og ved kontakt med et potencielt farligt stof straks fjernes.
Hvor står den rigtige kemikaliebeskyttelse i sikkerhedsdatabladet?
Punkt 8 på sikkerhedsdatabladet indeholder specifikationer til personligt værnemiddeludstyr og skal i det mindste informere om egnet handskemateriale og materialets min. tykkelse. Er produktets bearbejdningsmåde kendt skal producenten af det kemiske produkt ifølge lovgiveren nævne handskeproduktet så konkret som muligt.
Er specifikationerne i sikkerhedsdatabladet ikke tydelige, kan du bede kemikalieproducenten, handskeproducenten, det ansvarlige ulykkesforsikringsselskab eller PPE-specialisten fra Hoffmann Group om hjælp.
HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?
Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:
- Vi rådgiver dig individuelt
- Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)
Til personligt værnemiddeludstyr hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, hovedværn, fodværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj, faldsikring og hudværn. Her kommer du til oversigten.